溶接用ケーブル SX-WCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25171520 品番 SX-WCT38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。

用途アーク溶接機の2次側に 長さ(m)10 許容電流(A)100%:198/80%:221/50%:280 仕上外径(mm)14.1 概算質量(kg/km)485 導体外径(Φmm)8.7 導体サイズ(mm2)38 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)0.519
注意
※絶縁物の許容温度は75℃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする