リアルブラッシュ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 36V 仕様36本セット 注文コード25172079 品番RB-6000AT/36V
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は型・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る

毛筆タイプのカラーペン。
イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。
毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!

インク水性染料インキ 仕様36本セット 材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs 全長(mm)154 36V 径(Φmm)13 インク色36色(ブラック・ライトカーマイン・カーマインレッド・ピンク・ライトピンク・ペールピンク・ブルー・コバルトブルー・ペルシアンブルー・ディープブルー・グリーン・ライトグリーン・オリーブグリーン・ディープグリーン・ペールグリーン・ミッドグリーン・メイグリーン・イエロー・ブライトイエロー・ブラウン・ダークブラウン・オートミール・ミッドブラウン・マスタード・オレンジ・ナチュラルベージュ・ベージュ・バイオレット・ライトバイオレット・グレイ・ライトグレイ・ブルーグレイ・グリーングレイ・グレイブラウン・ダークグレイ・ミッドグレイ) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25171433
2020-04-24
用途:
イラスト
有限会社河原農産 様 (農・林・水産業)

線に強弱をつけられて、味のある絵が描けます。
ただ、乾きにくく、水に弱いので、消しゴムかけや色塗りには注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする