日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
カレッジ アニマル ほうがんノート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25172535
品番
LT01LY
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
製本
糸とじ
サイズ
B5
罫色
茶色
枚数
30枚
色(表紙)
レモンイエロー
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
罫
方眼
罫幅(mm)
5