日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
こくご15マスリーダー入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25172587
品番
LP16
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
科目
国語
仕様
15マス・15mm(10×15)、中心リーダー入り
サイズ
B5
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
マス数
15
罫
15mm(10×15)・中心リーダー入
適合年齢(歳)
小学2年生、小学3年生
製本
糸とじ