日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
横開きさんすう7マス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25172596
品番
LP23
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
科目
算数
仕様
7マス・18mm(12×7)、中心リーダー入り
サイズ
B5
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
252×179
枚数
30
マス数
7
罫
18mm(12×7)・中心リーダー入
適合年齢(歳)
小学1年生
製本
糸とじ