日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
漢字ドリル用ノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25172614
品番
LP64
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
B5
科目
漢字練習
マス数
50
仕様
50字詰・5×10、中心リーダー入り
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
罫
50字詰(5×10)・中心リーダー入
適合年齢(歳)
小学1年生、小学2年生
製本
糸とじ