漢字ドリル用ノート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 25172623 品番 LP65
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
サイズB5 科目漢字練習 マス数91 仕様91字詰・7×13、中心リーダー入り 質量(g)125 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30 91字詰(7×13) ・中心リーダー入 適合年齢(歳)小学1年生、小学2年生、小学3年生、小学4年生 製本糸とじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする