日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
自主学習ノート5ミリ方眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
25172639
品番
LP93
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
B5
科目
自主学習
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
罫
5mm方眼罫・中心リーダー入り
適合年齢(歳)
小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生
製本
糸とじ