ビック 4色ボールペン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25172849 品番4CFNORG
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

フランスデザインの白とオレンジのコントラストがかわいい4色の油性ボールペン。

インク色黒・赤・青・緑 材質胴軸:ABS樹脂 全長(mm)145 質量(g)11.8 方式ノック式 最大径(Φmm)16.1 先端ボール径(mm)0.7 インク油性インク 色数4色 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
通常業務
サービス業

昔ながらですが,書き具合がとても良く,長く使わさせてもらっています。
たまにしか使わない緑色もいつでも使えるのは大変助かります。

対象商品:
25172849
2023-12-19
用途:
事務作業
その他業種

長いこと愛用しています。今回は、12本購入しました。なかなか他社でまとまった本数がないので助かりました。

対象商品:
25172849
2020-05-02
用途:
文章作成
製造業

昔からBICのボールペンを使っており黒と赤の2色タイプを使ってました。ただ2色タイプが廃番になりこの4色タイプを買いましたが結構持ちやすい。
これからも使い続けようと思います。

2020-05-08
用途:
常にポケットに
大成電器商会 様 (建設業・工事業)

安定した書きやすさと安価で丈夫なところが、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする