コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
S2フラットファイル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25173323
品番
S2フ-A4S-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
サイズ
A4S4冊
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
背幅(mm)
18
外寸法(高さH×幅W)(mm)
307×231(1冊あたり)
グリーン購入法
適合