コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
S2フラットファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25173357
品番
S2フ-B4E-BX3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サイズ
B4E3冊
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
ヨコ型
背幅(mm)
18
外寸法(高さH×幅W)(mm)
267×380(1冊あたり)
グリーン購入法
適合