サラサクリップ 赤い羽根

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25173409 品番JJ99-BK
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3〜1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
商品の売上の一部を赤い羽根共同募金へ寄付します。

インク色 軸径(Φmm)11 全長(mm)141 質量(g)10.9 シリーズサラサ エコマーク認定認定 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25173409
2020-06-23
用途:
仕事用
その他業種

書きやすいし、デザインがみんなと違うので見分けがついて直ぐわかるので失くしにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする