チェックペン アルファ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25173454 品番 WYT20-R
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

太書きはペン先がしなるタイプなので、平面にも曲面にもしっかりとフィットしてきれいな線が引けます。
1本で、細・太両用タイプ。筆記線は鮮やかで明るい発色で、紙の裏側にインクがにじみにくいです。

インク色 線幅(mm)太:3.5〜4.0、細:1.2 材質軸・キャップ:樹脂 軸径(Φmm)(最大)11.5 全長(mm)141.5 質量(g)10.1 タイプツイン 適合規格キャップ安全性ISO規格 インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字・細字
注意
※鉛筆またはシャープなので書いた文字(光を反射する筆記線)は隠れません。
※印刷物によっては文字が隠れにくい場合もあります。
※チェック消しペンでは消せません。

商品説明動画

チェックペン-アルファ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25173445
2020-05-07
用途:
水色がよい
卸売・小売業

水色なので、文字の邪魔をしないところが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする