小学生学習字消し

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 入数1個 注文コード25173935 品番RFW60S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
この商品は入数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

タッチが軽いです。
消しクズがまとまります。
よく消えます。
コシがあります。
消しゴムが汚れにくいです。

グリーン購入法適合 用途小学生学習用に。 ホワイト 材質(本体)塩ビ 質量(g)11 寸法(縦×横×高さ)(mm)19×45×10 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-25
用途:
小学生の学校用
その他業種

低学年です。軟らかい方が良いのかと色々試したのですが、軟らかいのはすぐ折ってきました。こちらは比較的硬いですが、少ない力でキレイに消えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする