PGB#3 ボールサイン80 サクラクレパス 水性顔料 25174163

ボールサイン80

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 インク色きいろ 注文コード25174163 品番PGB#3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
この商品はインク色・繰り返し・詰め替えなど7種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな書き味でカスレ・途切れなし。
水に流れず、色あせなし。
ボタ落ちがなく、色・鮮やか。
強いペン先・カーボン複写OK!
残量のわかる透明ボディ。

用途伝票や書類への事務用に 全長(mm)153 方式キャップ式 インク色きいろ 先端ボール径(mm)0.6 インク水性顔料 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25174179
2023-01-24
用途:
ワークショップ用に
製造業

発色が綺麗で持ちやすいです。早く届いたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする