ボールサイン4+1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25174337 品番GB4M1004-P#49
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4色の水性ゲルインキボールペン(0.4mm)とシャープペンシル(0.5mm)が1つになっていて、用途に応じて使い分けができます。
携帯しやすい12mmの細軸です。(手帳のペンホルダーやシャツのポケットにも収まりやすいです。)
ボール径0.4mmの水性ゲルインキボールペンで、小さい手帳などにも細かく・鮮やかに書けます。

インク色黒・赤・青・緑 材質軸:ABS、クリップ:スチール、グリップ:エラストマー、頭冠:PP、スライダー:POM 寸法(mm)145 質量(g)23 径(Φmm)(最大)12 シリーズボールサイン 先端ボール径(mm)0.4 インク水性顔料 入数1本 色数4色1体 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする