サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 鉛筆
サクラクレパスの 鉛筆本体
鉛筆2B 3本P
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
PK
色(軸)
ピンク
注文コード
25174504
品番
Gエンピツ2B-3P#20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小学生の「使いやすさ」を考慮し、子ども・母親・先生の3方向から考えられた学童文具シリーズ。
色
PK
全長(mm)
176
主な用途
こども用
鉛筆硬度
2B
芯色
黒
色(軸)
ピンク