鉛筆2B 3本P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット BL 色(軸)ブルー 注文コード25174513 品番Gエンピツ2B-3P#36
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

小学生の「使いやすさ」を考慮し、子ども・母親・先生の3方向から考えられた学童文具シリーズ。

BL 全長(mm)176 主な用途こども用 鉛筆硬度2B 芯色 色(軸)ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25174513
2021-07-21
用途:
事務
運輸・通信業

きれいな水色で鉛筆を使うのが気持ちいです。柔らかい芯なので、書き心地もなめらかでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする