ピグマフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25174547 品番 ESDK05-SP#49
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
フロッピーディスク等のラベル書き、ノート・手紙・イラスト・コピーファクシミリ原稿・感熱複写・製版・図面・保存書類・重要書類に。

仕様キャップ付き 全長(mm)135 タイプシングル 型番5 線幅(mm)0.5 インク色 インク水性顔料 アズワン品番65-0495-46 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする