ボールサイン ティアラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25174678 品番PGB#705
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

宝冠の意をもつ、「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。
新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。
水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。

全長(mm)153 シリーズボールサイン 方式キャップ式 インク色サードニックスオレンジ 先端ボール径(mm)0.8 インク水性顔料 入数1本 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙以外には筆記しないでください。
※濃い色の紙など、筆記対象物によってキラキラしにくい場合があります。
※はやく書くとかすれる場合がありますので、ゆっくり書いてください。
※ご使用後はキャップをきっちりと閉めてください。
※ペン先を上向きにしての筆記は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする