かきかた鉛筆 木物語

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 鉛筆硬度B 注文コード25174818 品番KB-KF02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は鉛筆硬度6種類から選べます 他の種類を見る

温かな木目を活かしたナチュラルなデザインに木の優しい肌触りを活かしたマット塗装を施しました。

鉛筆硬度B 用途事務・学習用 仕様柄付鉛筆・六角軸・森林認証材使用 質量(g)64 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)198×48×17 主な用途事務・学習用 芯色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする