トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
丸つけ用赤鉛筆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
25174827
品番
CV-KIV
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小学校でも使用される白色度の低いノートやドリルでも見やすく丸付けに最適な赤色です。
芯色
赤色
用途
学習・事務用
仕様
六角軸・丸付け赤色
質量(g)
64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
198×48×17
主な用途
事務・学習用
アズワン品番
65-0442-27
繰り返し・詰め替え
対応