トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
丸つけ用赤青鉛筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12本)
注文コード
25174845
品番
CV-KIVP
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
芯色
赤:丸つけ用赤色、青:藍色
用途
学習・事務用
仕様
六角軸・丸付け用赤色/藍色、赤:藍=5:5
質量(g)
71
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
198×48×17
主な用途
事務・学習用
アズワン品番
65-0442-28
繰り返し・詰め替え
対応