トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
ippo かきかたえんぴつ プレーン(六角軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
鉛筆硬度
4B
注文コード
25174854
品番
KB-KPM02-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
鉛筆硬度
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな無地カラーデザインです。
楽しみながら使えるカラフルな軸色になっています。
鉛筆硬度
4B
用途
学習・事務用
仕様
柄付鉛筆・六角軸・3mm太芯
質量(g)
64
色(柄)
M02柄
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25174854
KB-KPM02-4B
28648008
KB-KPM04-4B
ippo かきかたえんぴつ プレーン(六角軸)
トンボ鉛筆
1ダース(12本)
¥
689
税込
¥
758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)