KB-KPW02-4B ippo かきかたえんぴつ プレーン(六角軸) トンボ鉛筆 25174879

ippo かきかたえんぴつ プレーン(六角軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 鉛筆硬度4B 注文コード25174879 品番KB-KPW02-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は鉛筆硬度17種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな無地カラーデザインです。
楽しみながら使えるカラフルな軸色になっています。

鉛筆硬度4B 用途学習・事務用 仕様柄付鉛筆・六角軸・3mm太芯 質量(g)64 色(柄)W02柄

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25174879 KB-KPW02-4B 28648044 KB-KPW04-4B ippo かきかたえんぴつ プレーン(六角軸) トンボ鉛筆 ippo かきかたえんぴつ プレーン(六角軸) トンボ鉛筆 1ダース(12本) 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする