水性サインペン36C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25174933 品番GCB-013
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)極細0.4/太字1.2 インク色きいろ/やまぶきいろ/きみどり/みどり/みずいろ/あお/あいいろ/むらさき/すみれいろ/ふじいろ/ももいろ/べにいろ/あか/だいだいいろ/くろ/アッシュブラウン/ショコラ/ネイビー/オリーブ/うすあおみどり/フレンチブルー/クールピンク/ハニーオレンジ/はいいろ/ライムグリーン/わかたけいろ/きょうむらさき/さくらいろ/プリンセスピンク/ピーチピンク/つつじいろ/りんどういろ/トマトレッド/ローズ/そらいろ/アクア インク水性染料 色数36 線の太さ極細・太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする