ピットパワーエッグソーダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25175414 品番PN-EPC40
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

手振れ犠牲機能付フィットヘッド。
ヘッドが紙面にうまく当たらなかった時でも、ムラツキなく綺麗にノリ付できます。
凹凸を極力省いたフォルムでしっかりと持てます。
コンパクトサイズで、ペンケースにも楽々収納できます。
一塗りで、封筒をがっちり接着するパワーテープ搭載。
大切な書類の封かんにも安心してご使用いただけます。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)6 ソーダ 用途封筒・写真の接着、ラッピングなどに 仕様パワーテープ、開閉式ヘッドカバー付、ローラーヘッド 質量(g)12 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)69×28×19 材質(ケース)PS樹脂 商品タイプ本体(使い切り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする