ピットリトライエッグSD

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25175423 品番PN-ER
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

はじめの一分間は貼り直しができるリトライテープ搭載。
ノリの切れがよく、貼りなおしやすいドット柄のテープです。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)7 用途ノートへのプリント貼り、封筒の接着(重ね塗り必要)、領収書貼り等に 仕様リトライテープ、開閉式ヘッドカバー付、ローラーヘッド 質量(g)12 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)69×28×19 材質(ケース)PS樹脂 商品タイプ本体(使い切り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25175423
2024-05-10
用途:
事務作業
サービス業

特に不満はないです。使い切りは勿体ない気もするが、詰替えより安い時に購入すれば
手間なく使用できて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする