アクアテックスリム8色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25175719 品番MAQ70C-8
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。
特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。
紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。
色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。
にじみ、裏うつり、筆記線の割れがないので、紙への筆記に適しています。
耐光性、耐水性に優れています。(耐光性の資料を掲載しています)
においが少なく、発色が鮮明です。
紙はもちろん、布・金属・ガラス・プラスチックにも書くことができます。
携帯に優れたクリップ付です。

商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)細/0.6〜1.0、極細/0.5 インク色黒、赤、青、緑、黄、橙、空色、桃色 インク水性顔料 アズワン品番64-5283-42 色数8 線の太さ細/極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする