ノック式ボールペン ドットイーボール0.7

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 インク色 色(軸)バイオレット 注文コード25175728 品番BK127V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。
従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。

インク色 先端ボール径(mm)0.7 材質先金・軸・グリップ:再生PC、ノック:再生POM、グリップ:エラストマー インク油性染料 色(軸)バイオレット 質量(g)12 シリーズドットイーボール エコマーク認定認定 方式ノック式 本体寸法(mm)16×12×148 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号16 112 058 入数(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00629587
2025-04-11
用途:
事務用
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

青色の安価なボールペンは、なかなか売ってないのですが、やっと見つけました。色も明るくて文字が太めなので、目立ち易く、いい商品を購入できました。

2025-04-07
用途:
事務所、工場内での筆記用

何年もみんなで愛用しています。価格、書きやすさ、ともにちょうど良いです。

対象商品:
00629535
2024-02-21
用途:
工場内作業
製造業

工場内で使用するのでかなり消耗します。汚れても壊れても次々使える物、かつ書き味の悪くない物、と考えこちらをリピしています。
安価でペンとしても申し分ないです。

対象商品:
00629535
2024-05-17
用途:
事務作業
建設業・工事業

使用感が良いので気に入っております。これからもリピート購入いたします。

対象商品:
00629535
2023-07-20
用途:
事務所の筆記用具として使用
株式会社アップライト 様 (飲食業)

安価のわりに書きやすく重宝しています。耐久性があれば替え芯を使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00629535
2022-12-28
用途:
チェックイン時の宿帳の記入
有限会社ジェイホッパーズ 様

にじまなく、かつなめらかで書きやすいです。お値段も満足です。

対象商品:
00629535
2022-10-15
用途:
通常時
その他業種

一流メーカー品でこの価格。
使用感も抜群。
対応も早く、まったく問題なしです。

対象商品:
25175728
2021-09-14
用途:
色々な書類への記入

書類に小さな字を書きたい時、綺麗に書けるので何度もリピートしています。(細い字が書けて、インクがペン先に溜まることなく書き続ける事ができる。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする