3/22より値下げ!現場を応援

 

Q1005-1 スマッシュ 0.5 ぺんてる 25175798 Q1005-1 スマッシュ 0.5 ぺんてる 25175798 Q1005-1 スマッシュ 0.5 ぺんてる 25175798

スマッシュ 0.5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25175798 品番Q1005-1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

ラバーグリップ・
芯硬度表示窓付で大型ラバーノック。

芯径(mm)0.5 芯硬度HB 材質軸:ABS、グリップ:真鍮・シリコンゴム、ノック部:真鍮・NBRゴム、クリップ:鉄 質量(g)13 方式ノック式 本体寸法(mm)11×9×139 色(本体) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25175798
2020-02-26
用途:
事務作業
農・林・水産業

HBの芯では字が薄いので、2Bで折れにくいものをと思い0.5oを購入しました。重さ、重心がよくて書きやすいです。ただ一点気になるのはグリップのゴムが握るたびにギュギュッと嫌な音を出します。もう一度購入することは無いと思う。他の品を検討します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする