XNXS15-BP ハンディS ぺんてる 25175807 XNXS15-BP ハンディS ぺんてる 25175807 XNXS15-BP ハンディS ぺんてる 25175807

ハンディS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25175807 品番XNXS15-BP
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
インク色 インクアルコール系油性染料 線の太さ細字 線幅(mm)0.9 詰め替えインクXNR3-B タイプシングル 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25175807
2024-02-16
用途:
書きやすい、文字が太いので、分かりやすい

FAX返信用に記入して使用しています。文字が太く書けるので、大変助かります。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
25175807
2022-07-18
用途:
仕分け作業など
製造業

キャップ式を使用していたのですが蓋が開けづらいときがありノック式を購入しました。インクも交換できて経済的。リピート購入しています

対象商品:
25175807
2020-09-16
用途:
すみつけ

ノック式はやっぱり便利です。
しかも価格が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする