ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
エナージェル多機能 灰
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25175859
品番
BLW355N
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エナージェルインキ採用。
軽く滑らかな書き味。
濃くはっきりとした文字が書けて速記にも強く乾きも速い。
ビジネスシーンをサポートする多機能ペンです。
インク色
黒・赤
材質
前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー
質量(g)
13
方式
ノック式
本体寸法(mm)
16×15×149
先端ボール径(mm)
(ニードルチップ)0.5
芯硬度
HB
インク
エナージェルインキ
色数
2色
色(軸)
灰
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ENERGEL(エナージェル)シリーズ
参考になった