オレンズ05

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25175913 品番XPP505-GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥495
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オレンズは、芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。
先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。
”芯を出さないで書く”という使い方を可能にしたため、力をこめても芯が折れません。

芯径(mm)0.5 芯硬度HB 材質金属部分:真鍮、鉄、ステンレス、樹脂部分:PP・再生PC サイズS 質量(g)10 方式ノック式 本体寸法(mm)13×9×145 色(本体)ソーダブルー アズワン品番65-0413-48 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする