レイメイ藤井
レイメイ藤井の ハサミ
レイメイ藤井の リサイクルはさみ
リサイクルはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25175983
品番
SH803
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
160
材質
ハンドル:エラストマー(再生樹脂50%使用)、刃:ステンレススチール
全長(mm)
160
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×9×160
グリーン購入法
適合