レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
反射パスケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25176008
品番
GLP609P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間の交通事故の防止に効果的。
色
ピンク
仕様
両面パス入り(裏面ふた付)、コイルコード付
材質
本体:PVC、金具:亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)、コインコード:PU
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×5×104
コード長さ(cm)
18〜90(フック含まず)