カッティング定規

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25176044 品番ACJ1000
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール 質量(g)100 長さ(cm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×3×510 寸法(cm)50cm エコマーク認定番号18 112 070

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25176035
2022-09-07
用途:
カッター使用時に
製造業

縁がカッターで切れない工夫が
ある様でなかったので
メモリもはっきり予期取れるから
正確にきれる

対象商品:
25176035
2021-10-22
用途:
出力紙のカット用に

30cmタイプを使っていて、使い勝手が良かったので50cmのこちらの商品を購入しました。
長い物が切れるようになり買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする