フリーウィークリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25176123 品番 NT226
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。

サイズA5 仕様64ページ、日付なし、片面1週間+ドット方眼ノート 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×4×210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25176123
2022-02-17
用途:
作業日誌に使用
有限会社松田商店 様

週間ダイアリーを毎年購入していましたが使用しない部分が多くしかも金額が高いので
こうゆうノートを探していました。日にちや曜日を書く手間はありますが安いので背に腹は代えられないのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする