先生オススメおどうぐばこ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25176157 品番RA70A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

机から取り出しやすいA4のお道具箱。
A4クリアファイル上下両方に入るゆったりサイズ。
ポール紙でしっかりと組立られているので丈夫です。
箱の中心に穴掛け穴があるので荷物が多くても簡単に引き出せます。

ブルー 付属品名前シール 仕様内貼り:ブラック 材質ポール紙(PPラミネート加工) サイズA4 質量(g)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×337×64 引出し組合せ浅型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする