レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の カードケース(書類保護ケース)
レイメイ藤井の ソフトケース
連絡袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25176288
品番
RS50A
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
出し入れしやすいL型ファスナー連絡袋。
色
ブルー
付属品
じかんわり表台紙
材質
PVC、ポリエステル
質量(g)
78
適合サイズ(mm)
(ランドセル/内寸横)235以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×10×336