KMシャープナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード25176358 品番KM100A
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×26×11 材質刃:ハイカーボンスチール、本体:ポリスチレン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25176367
2023-01-15
用途:
筆箱に予備として
製造業

仕事で消しゴム付き鉛筆を使用するので筆箱に予備として入れている。小さくて安いものだがが割と切れ味は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする