レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の 鉛筆
レイメイ藤井の 鉛筆削り
KMシャープナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
25176376
品番
KM105A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×44×27
材質
刃:ハイカーボンスチール、本体:ポリスチレン