ジェットストリーム4+1

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25176595 品番 MSXE510005P65
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した世界初の画期的な新開発インクを搭載。
既存の油性ボールペンと比較して『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。
従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。
ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。
ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。
メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。

インク色黒・赤・青・緑 材質軸:(先端)真鍮+メッキ・ラバークリップ付、後軸:ABS樹脂+塗装、(クリップ)鋼材 軸径(Φmm)13.7 厚さ(mm)18.5 全長(mm)148.8 質量(g)23.6 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 色数4色+シャープペン 色(軸)ボルドー 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25176708
2025-12-15
用途:
事務職
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールペンからシャープペンへの移行がスムーズにできるので重宝しています。色も優しい色合いなのに、バックの中で行方不明にならずにいます。

2025-03-12
用途:
事務作業
製造業

4+1の組み合わせ最高ですね。一本でどこでも対応できます。替えの消しゴムを販売してると嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
25176586
2023-03-16
用途:
営業マンメモ用
不動産業

とにかくなめらかで書きやすく、一本あればメモなどがわかりやすく取れるので便利です。色もキレイですし、普通に量販店で買うよりお安いので助かっています。

対象商品:
25176699
2022-11-19
用途:
筆記
株式会社オーテクス 様 (製造業)

書きやすいのでジェットストリームが大好きです。
ピンクを使っていましたが、飽きてきたので黒を購入。
使用感は同じですが、気分が変わってとてもいい感じ。
黒に飽きた頃、また別の色でリピ購入します。

2021-08-11
用途:
事務作業
アスカエンジ株式会社 様 (建設業・工事業)

グリップも握りやすく、ペン先の滑りも良くとても書きやすいです。
シャープペンも一緒になっているので本当に便利です。
消しゴムの替えもあるのでしょうか?
有ればなおさら便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする