uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ND鉛筆NDH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25176613
品番
K69072B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
厳選した黒鉛と粘土にナノダイヤと特殊オイルをプラスしました。
描く線は10%濃く、筆記時の摩擦は変動が小さく、10%以上低下しました。(※メーカー従来比)
鉛筆硬度
2B
質量(g)
66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×198×17
主な用途
一般用
芯色
黒
色(軸)
ピンク