アドバンス03

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25176717 品番M35591P.1
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アドバンスなら、均一な描線幅、一定の濃度でキレイな文字が書けます。
たくさん書いても文字が潰れず、ハッキリ書けるからキレイなノートがつくれます。
毎日、たくさん文字を書いているあなたに使ってほしいシャープです。
アドバンスは、書き進めても芯先が均一に摩耗してキレイな円すい形に保たれます。
紙に接する部分が細いままキープできる為、細く濃い一定の濃密な線が続きます。

芯径(mm)0.3 材質PC樹脂+転写印刷樹脂+転写印刷 軸径(Φmm)10.7 厚さ(mm)14.6 全長(mm)143 質量(g)12.3 方式ノック式 機構クルトガエンジン搭載・円パンパイプスライド機構 色(本体)ホワイト 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アドバンスPV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする