uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ボールペン替芯
水性ボールペン替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25176753
品番
UMR1.64
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
インク色
ブルーブラック
適合
UM-151
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
先端ボール径(mm)
0.38
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応