uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
ピュアカラーF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25176787
品番
PW101TPC.6
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
用途に合わせて太さ(0.8mm・0.4mm)が選べるツインタイプ。
潰れにくい丈夫なペン先の極細タイプは教科書・ノートに大活躍。
インク色
みどり
材質
軸:PP樹脂、ペン芯:(中)PET繊維・(極細)POM樹脂
軸径(Φmm)
9.5
厚さ(mm)
12.5
全長(mm)
154.9
質量(g)
7.7
タイプ
ツイン
線幅(mm)
0.8/0.4
インク
染料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字丸芯/極細