uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
ピュアカラーF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
うすピンク
注文コード
25176805
品番
PW101TPC.51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
インク色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて太さ(0.8mm・0.4mm)が選べるツインタイプ。
潰れにくい丈夫なペン先の極細タイプは教科書・ノートに大活躍。
インク色
うすピンク
材質
軸:PP樹脂、ペン芯:(中)PET繊維・(極細)POM樹脂
軸径(Φmm)
9.5
厚さ(mm)
12.5
全長(mm)
154.9
質量(g)
7.7
タイプ
ツイン
線幅(mm)
0.8/0.4
インク
染料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字丸芯/極細
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25176805
PW101TPC.51
24757216
GCB-611
水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆
1セット(6色)
¥
489
税込
¥
538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)