ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
目玉クリップ パック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
サイズ
マメ
注文コード
25177049
品番
PMC-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。PET樹脂包装。
仕様
PC
材質
銅板・スプリング
寸法(mm)
(挟み口)18
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
マメ
質量(g)
2
本体寸法(mm)
15×20×24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25177049
PMC-1050
61227444
MC-1440
目玉クリップ
ミツヤ
1箱(100個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)