ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
二重リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25177076
品番
TM-87
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
鋼線
内径(Φmm)
17
寸法(mm)
17ミリ
色
シルバー(ニッケルメッキ)
質量(g)
1.01
線径(Φmm)
1.2
本体寸法(mm)
2.4×20.5×20.5
繰り返し・詰め替え
対応